!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 3S6/24V, 6S6/24V, 509K

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.58 / CHAQUE
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
  • N° article CEC39P454
  • N° de modèle du manufacturier L2024CS-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule à DEL compacte a 15mA, 24VCA/CC, 0,4W, un culot à vis candélabre (E12), une lumière blanche, 12 lumens, une température de couleur de 5600K, et une durée de vie nominale de 20 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule180 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule7/8 po
  • Forme de l'ampouleT6
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 5/6 po
  • Numéro de série3S6/24 V, 6S6/24 V, 509 K
  • Puissance (W)0,4 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères15 mA
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E12, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 5 600 K
  • Lumens 12 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24 V CA/CC
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité