!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 145VCA, 0,72W, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 145VCA, 0,72W, ROUGE

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 145VCA, 0,72W, ROUGE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 145VCA, 0,72W, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 145VCA, 0,72W, ROUGE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.34 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNX7
  • N° de modèle du manufacturier LM20145CS-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30mA, tension de 145VCA, 0,72W, culot à vis candélabre (E12), lumière rouge, 2 lumens et durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Forme de l'ampouleT6
  • Lumens2 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)145 V CA
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E12, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 5/6 po
  • Numéro de série 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012