Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule à DEL compacte a 15mA, 12VCA/CC, 0,2W, un culot à vis candélabre (E12), une lumière blanche, 15 lumens, une température de couleur de 5600K, et une durée de vie nominale de 20 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule180 Degrees
Diamètre de l'ampoule7/8 po
Forme de l'ampouleT6
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 5/6 po
Numéro de série3S6/12 V, 6S6/12 V
Puissance (W)0,2 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères15 mA
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampouleCandélabre, à vis (E12)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleE12, DEL
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur5 600 K
Lumens15 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA/CC
Durée de vie nominale20 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: