!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, BLEUE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, BLEUE

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, BLEUE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, BLEUE

AMPOULE DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, BLEUE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.75 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNW2
  • N° de modèle du manufacturier LM20120CS-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30mA, tension de 120VCA, 0,72W, culot à vis candélabre (E12), lumière bleue, 1 lumen et durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Forme de l'ampouleT6
  • Lumens1 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E12, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 5/6 po
  • Numéro de série 4C7/120V, 4C7/130V, 6S6/120V, 6S6/130V
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Bleu
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012