!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, AMBRE

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, AMBRE

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, AMBRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, AMBRE

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T6, 120VCA, 0,72W, AMBRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CEC2FNW1
  • N° de modèle du manufacturier LM20120CS-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, une tension de 120VCA, 0,72W, un culot vissé candélabre (E12), une lumière ambrée, un lumen, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 100,000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Température de couleur1 800 K
  • Lumens1 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E12, DEL
  • Fini de l'ampoule Ambre
  • Forme de l'ampoule T6
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 5/6 po
  • Numéro de série 4C7/120V, 4C7/130V, 6S6/120V, 6S6/130V
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Ambre
  • Ampères 30 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande