!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, PLASTIQUE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 168, 194, 12VCA/CC

AMPOULE DEL COMPACTE, PLASTIQUE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 168, 194, 12VCA/CC

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, PLASTIQUE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 168, 194, 12VCA/CC close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, PLASTIQUE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 168, 194, 12VCA/CC

AMPOULE DEL COMPACTE, PLASTIQUE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 168, 194, 12VCA/CC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G21
  • N° de modèle du manufacturier 168LED-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 40 mA, avec une tension de 12 VCA/DC, 0,06 W, un culot biseauté en plastique (W2.1x9.5d), 53 lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule180 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Température de couleur5 600 K
  • Lumens53 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA/CC
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères40 mA
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x9.5d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule T10WG, DEL
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série 168, 194
  • Puissance (W) 0,06 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Répartition lumineuse Concentré
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité