!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 7506, 12VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 7506, 12VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 7506, 12VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 7506, 12VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 7506, 12VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.81 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U663
  • N° de modèle du manufacturier 7506-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1,75A, tension de 12VCA, 21W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 460 lumens, température de couleur de 2767K et durée de vie nominale de 150h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens460 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale150 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 767 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 7506
  • Puissance (W) 21 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 1,75 A