!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BALLE, 2PK

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BALLE, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BALLE, 2PK close
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
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BALLE, 2PK

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BALLE, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.79 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U512
  • N° de modèle du manufacturier KPR102-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,7amps, tension de 2,4VCA, 1,68W, un culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 16 lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 15 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens16 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,4 VCA
  • Durée de vie nominale15 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Ampères0,7 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série KPR102
  • Puissance (W) 1,68 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe ou prêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po