!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2X4.6D), TUBULAIRE, T5, 922, 12,8VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2X4.6D), TUBULAIRE, T5, 922, 12,8VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2X4.6D), TUBULAIRE, T5, 922, 12,8VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2X4.6D), TUBULAIRE, T5, 922, 12,8VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2X4.6D), TUBULAIRE, T5, 922, 12,8VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.41 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U586
  • N° de modèle du manufacturier 922-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,98 A, avec une tension de 12,8 VCA, 12 544 W, un culot en verre biseauté (W2x4.6D), une lumière blanche, 189 lumens, une température de couleur de 2 735 K et une durée de vie nominale de 200 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens189 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2x4.6d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Température de couleur 2 735 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 922
  • Puissance (W) 12,544 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 1/2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,98 A