!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 914, 4VCA, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 914, 4VCA, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 914, 4VCA, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 914, 4VCA, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 914, 4VCA, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.82 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U581
  • N° de modèle du manufacturier 21U581
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,9A, tension de 4VCA, 3,6W, culot biseauté en verre (W2.1x9.5D), lumière blanche, 44 lumens et durée de vie nominale de 50h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)4 VCA
  • Durée de vie nominale50 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Ampères0,9 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Lumens 44 lm
  • Numéro de série 914
  • Puissance (W) 3,6 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po