!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINIATURE AMPOULE 90 PQ 2

MINIATURE AMPOULE 90 PQ 2

LUMAPRO

MINIATURE AMPOULE 90 PQ 2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MINIATURE AMPOULE 90 PQ 2

MINIATURE AMPOULE 90 PQ 2

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$0.62 / PAQUET de 2

Votre prix : 2,46 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U528
  • N° de modèle du manufacturier 21U528
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens75 lm
  • Numéro de série90
  • Puissance (W)8 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 13 V
  • Durée de vie nominale 750 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 4/9 po