!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 90, 13VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 90, 13VCA, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 90, 13VCA, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 90, 13VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 90, 13VCA, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.64 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FLZ4
  • N° de modèle du manufacturier 90-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,58A, tension de 13VCA, 7,54W, un culot baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 75 lumens, température de couleur de 2696K et durée de vie nominale de 750h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens75 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13 V CA
  • Durée de vie nominale750 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 7/16 po
  • Ampères0,58 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Température de couleur 2 696 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 90
  • Puissance (W) 7,54 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po