!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 68, 13,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 68, 13,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 68, 13,5VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 68, 13,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (G) GLOBE, G6, 68, 13,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.43 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U522
  • N° de modèle du manufacturier 68-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,59A, tension de 13,5VCA, 7,965W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur de 2401K et durée de vie nominale de 5000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens50 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13,5 VCA
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Température de couleur 2 401 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 68
  • Puissance (W) 7,965 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,59 A