!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BOUCLE RIGIDE, T3, 562, 13,5VCA, 9,99W,BLANC, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.66 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FLT1
  • N° de modèle du manufacturier 562-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,74 A, avec tension de 13,5 VAC, 9,99 W, culot à boucle rigide, lumière blanche, 75 lumens, température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 2 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens75 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13,5 VCA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 23/32 po
  • Ampères0,74 A
  • Type de culot d'ampoule Boucle rigide
  • Forme de l'ampoule T3
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 562
  • Puissance (W) 9,99 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po