!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 464, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 464, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 464, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 464, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 464, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.17 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FMJ6
  • N° de modèle du manufacturier 464-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : Législation sur l'éclairage de 2012. Ampoule de 170 mA, avec tension de 28 VCA, 4,76 W, culot biseauté en verre (W2.1x9.5D), 38 lumens et durée de vie nominale de 1 500 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Numéro de série464
  • Puissance (W)4,76 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères170 mA
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Lumens 38 lm
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Trois intensités Non
  • Normes Conforme à la législation sur l'éclairage de 2012