Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,25A, tension de 6,3VCA, 1575W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 11 lumens et durée de vie nominale de 3000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens11 lm
Numéro de série44
Puissance (W)1,575 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)6,3 VCA
Durée de vie nominale3 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,25 A
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: