!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.28 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FMJ4
  • N° de modèle du manufacturier 400-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,1 A, avec une tension de 28 VCA, 2,8 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, 20 lumens, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens20 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Ampères0,1 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 400
  • Puissance (W) 2,8 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po