!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, MIDGET RAINURÉ (S4S-8), TUBULAIRE, T1¾, 388, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, MIDGET RAINURÉ (S4S-8), TUBULAIRE, T1¾, 388, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, MIDGET RAINURÉ (S4S-8), TUBULAIRE, T1¾, 388, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, MIDGET RAINURÉ (S4S-8), TUBULAIRE, T1¾, 388, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, MIDGET RAINURÉ (S4S-8), TUBULAIRE, T1¾, 388, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.33 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U567
  • N° de modèle du manufacturier 388-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,04amps, tension de 28VCA, 1,12W, un culot avec midget rainuré (S4S/8), lumière blanche, quatre lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 7000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens4 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale7 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Ampères0,04 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, cannelé (S4S/8)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 388
  • Puissance (W) 1,12 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 5/8 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe ou prêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)