!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 356, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 356, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 356, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 356, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 356, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.35 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U561
  • N° de modèle du manufacturier 356-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,17amps, tension de 28VCA, 4,76W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 44 lumens, température de couleur de 2383K et durée de vie nominale de 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens44 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Ampères0,17 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule G3-1/2
  • Température de couleur 2 383 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 356
  • Puissance (W) 4,76 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe ou prêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po