!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE À INCANDESCENCE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

AMPOULE MINIATURE À INCANDESCENCE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE À INCANDESCENCE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾ close
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
AMPOULE MINIATURE À INCANDESCENCE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

AMPOULE MINIATURE À INCANDESCENCE, CONTACT SIMPLE, BRIDE MIDGET (SX6S), TUBULAIRE, T1¾

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.09 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FME7
  • N° de modèle du manufacturier 330-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,08amps, tension de 14VCA, 1,12W, un culot avec midget à bride à contact simple (SX6S), lumière blanche, 6 lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 1500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens6 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout5/8 po
  • Ampères0,08 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 1 plot, évasé (SX6s)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 330
  • Puissance (W) 1,12 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)