!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINIATURE AMPOULE 24NA PQ 2

MINIATURE AMPOULE 24NA PQ 2

LUMAPRO

MINIATURE AMPOULE 24NA PQ 2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MINIATURE AMPOULE 24NA PQ 2

MINIATURE AMPOULE 24NA PQ 2

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$0.72 / PAQUET de 2

Votre prix : 2,86 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U515
  • N° de modèle du manufacturier 21U515
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleAmbre
  • Lumens19 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreAmbre
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2x4.6d)
  • Forme de l'ampoule T2-3/4
  • Température de couleur 1 750 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 24 nA
  • Puissance (W) 3,36 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 55/64 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,24 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)