!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.41 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U639
  • N° de modèle du manufacturier 21U639
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,27A, tension de 14VCA, 3,78W, un culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, 25 lumens et durée de vie nominale de 2000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Ampères0,27 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule G4-1/2
  • Lumens 25 lm
  • Numéro de série 1895
  • Puissance (W) 3,78 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po