!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G4½, 1895, 14VCA, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.08 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FLZ9
  • N° de modèle du manufacturier 1895-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,27 A, avec une tension de 14 VCA, 3,78 W, un culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, 25 lumens, température de couleur de 2 249 K et une durée de vie nominale de 2 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens25 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Ampères0,27 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule G4-1/2
  • Température de couleur 2 249 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1895
  • Puissance (W) 3,78 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po