Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,17amps, tension de 28VCA, 4,76W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 38 lumens, température de couleur de 2345K et durée de vie nominale de 1500 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens38 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)28 V CA
Durée de vie nominale1 500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)