Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,35 A, avec une tension de 14 VCA, 4,9 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, 38 lumens, une température de couleur de 2 306 K et une durée de vie nominale de 3 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens38 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale3 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W2.1x9.5d)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 306 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série168LL
Puissance (W)4,9 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/16 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères0,35 A
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,09 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: