Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1A, tension de 20VCA, 20W, culot préfocus à double contact (P15D), lumière blanche, 302 lumens, température de couleur de 2700K et durée de vie nominale de 200h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens302 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)20 V CA
Durée de vie nominale200 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout2 po
Ampères1 A
Type de culot d'ampoulePréfocus, 2 plots (P15d)
Forme de l'ampouleS8
Température de couleur2 700 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1634
Puissance (W)20 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca