Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. Tension de 12 VCA, 2 W, un culot baïonnette miniature (BA9S), une lumière blanche, 10 lumens, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 12 000 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens10 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA
Durée de vie nominale12 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série12VMB-1
Puissance (W)2 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012