!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1154, 7VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1154, 7VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1154, 7VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1154, 7VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1154, 7VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.61 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U598
  • N° de modèle du manufacturier 1154-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 2,5mA, tension de 7VCA, 5,25W, 16,57W, culot à double indice de contact (BAy15D), lumière blanche, 38/264 lumens et durée de vie nominale de 200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)7 V CA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Type de culot d'ampoule Double Contact Index (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 38/264 lm
  • Numéro de série 1154
  • Puissance (W) 5,25 W, 16,57 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 2,5 mA