!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T7, 120VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T7, 120VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T7, 120VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T7, 120VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T7, 120VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG475G27
  • N° de modèle du manufacturier 25T7/DC-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,208 A avec une tension de 120 VCA, 25 W, un culot à baïonnette à double contact (BA15D), 195 lumens. Et aussi 1 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens195 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères0,208 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule T7
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 25T7DC/120V
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Diamètre de l'ampoule 7/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)