!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1612, 5,4VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1612, 5,4VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1612, 5,4VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1612, 5,4VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGNE, S8, 1612, 5,4VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG475G23
  • N° de modèle du manufacturier 1612-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 1,86 A avec une tension de 5,4 VCA, 10,04 W, un culot double indice de contact (BAy15d), 126 lumens. Et aussi 1 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens126 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)5,4 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout2 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères1,86 A
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 612 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1612
  • Puissance (W) 10,04 W
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande