Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule incandescente fonctionne en 48VCA, 2,66W, avec un culot miniature baïonnette (BA9S), résiste aux chocs, et dispose d’une lumière blanche et d’une durée de vie nominale de 5 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampoulePolycarbonate
Fini de l'ampouleTransparente
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)48 V CA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésOui
Construction renforcéeNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)