AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), TUBULAIRE, T6, 3496
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), TUBULAIRE, T6, 3496
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 2100mA, tension de 14VCA, 8,26W, 25,2W, culot double indice de contact (BAy15d), 180 lumens. Durée de vie nominale 5000h
Spécifications techniques
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Lumens 180 lm
Numéro de série 3496
Puissance (W) 8,26 W, 25,2 W
Intensité réglable Non
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule 3/4 po
Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
Forme de l'ampoule T6
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Tension (V) 14 V CA
Durée de vie nominale 5 000 h
Pour luminaires fermés Non
Couleur de lumière Blanc
Longueur hors tout 1 57/64 po
Ampères 2 100 mA
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)