!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 912/24V, 12.8VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 912/24V, 12.8VCA, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 912/24V, 12.8VCA, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 912/24V, 12.8VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 912/24V, 12.8VCA, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.55 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FNB2
  • N° de modèle du manufacturier 912 24V-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Elle a 1 ampère, 12,8VCA, 16,8W, un culot poussoir en verre (LA2,1x9,5d), 264 lumens. De plus, elle a une durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens264 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Ampères1 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 912/24 V
  • Puissance (W) 16,8 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po