!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, 889, HB3-9005LL, 12V

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, 889, HB3-9005LL, 12V

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, 889, HB3-9005LL, 12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, 889, HB3-9005LL, 12V

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, 889, HB3-9005LL, 12V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3EHN7
  • N° de modèle du manufacturier 9005LL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 5,08 A, avec une tension de 12 V, 65 W, un culot prefocus à angle droit (p20d), 1 700 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence65 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale500 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères5,08 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (P20d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 700 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série HB3-9005LL
  • Puissance (W) 65 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande