Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 0,02 mA, avec une tension de 12,8 VCA, 55 W, un culot x511, 1 890 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 255 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule7/16 po
Forme de l'ampouleT3
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 VCA
Durée de vie nominale255 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreRouge
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Type de culot d'ampouleX511
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens1 890 lm
Longueur hors tout1 7/32 po
Numéro de sérieLMF24-R
Puissance (W)55 W
Fini de l'ampouleRouge
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Ampères0,02 mA
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca