!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,MONT,9008/H13,12 V,BLC/NR,2 X 7 29/32 X 4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,MONT,9008/H13,12 V,BLC/NR,2 X 7 29/32 X 4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

AMPOULE REMP,MONT,9008/H13,12 V,BLC/NR,2 X 7 29/32 X 4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC close
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
AMPOULE REMP,MONT,9008/H13,12 V,BLC/NR,2 X 7 29/32 X 4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,MONT,9008/H13,12 V,BLC/NR,2 X 7 29/32 X 4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.43 / CHAQUE
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
  • N° article JET1219008H13
  • N° de modèle du manufacturier 121-9008-H13
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de remplacement universelle, 9008 ou H13, à montage 12V, offre une durée de vie de 250 heures. Elle a une ampoule blanche en verre dans un boîtier noir en caoutchouc et d'une terminaison de faisceau d'origine. Elle mesure 2 x 7 29/32 x 4 po avec une profondeur et un diamètre de deux po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Longueur hors tout3 1/2 po
  • Puissance (W)65 W
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus
  • Forme de l'ampoule T3
  • Tension (V) 12,8 VCA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Ampères 5,08 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)