Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,03 mAmps, tension de 12VCA/CC, 0,9W, un culot avec biseau en plastique (W2.1x9.5D), lumière blanche, quatre lumens, température de couleur de 3000K et une durée de vie nominale de 100 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule180 Degrees
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 po
Numéro de série158, 159, 161, 168, 184, 193, 194, 658
Puissance (W)0,9 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères0,03 mA
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampoulePoussoir, plastique (W2.1x9.5d)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleCoin en plastique (W2.1x9.5d)
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur3 000 K
Lumens4 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA/CC
Durée de vie nominale100 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca