!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1156CC, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1156CC, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1156CC, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1156CC, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 1156CC, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.70 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG3EHK7
  • N° de modèle du manufacturier 1156DC-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 2,1A, tension de 12,8VCA, 26,88W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 402 lumens, température de couleur de 2688K et durée de vie nominale de 1200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens402 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères2,1 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 688 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1156DC
  • Puissance (W) W26,88 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po