!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINIROBIN BILLE,NPT M X F 1/4 PO

MINIROBIN BILLE,NPT M X F 1/4 PO

APPROVED VENDOR

MINIROBIN BILLE,NPT M X F 1/4 PO close
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
MINIROBIN BILLE,NPT M X F 1/4 PO

MINIROBIN BILLE,NPT M X F 1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1PZB3
  • N° de modèle du manufacturier 1PZB3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1785
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille miniature
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PriseStandard
  • Plage de température-40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeCunéiforme, té et levier inclus
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x MNPT
  • Pression max. 450 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Nylon
  • Caractéristiques Vannes à passage réduit disposent de sièges en PTFE avec levier en T intercheangble et poignées cunéiformes en nylon
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton