!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VERROU MINI, 125VCA,NYLON,2 POLE

FICHE VERROU MINI, 125VCA,NYLON,2 POLE

BRYANT

FICHE VERROU MINI, 125VCA,NYLON,2 POLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FICHE VERROU MINI, 125VCA,NYLON,2 POLE

FICHE VERROU MINI, 125VCA,NYLON,2 POLE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 310,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL7465N
  • N° de modèle du manufacturier 7465N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de verrouillage Midget
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAML1-15P
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Diamètre de face1,12 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur hors tout1,25 po
  • Courant nominal 15 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux fissures
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Longueur du corps 1,25 po
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,425 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Marché Industrielle
  • Verrouillage miniature Oui
  • Diamètre extérieur 1,25 po
  • Normes NEMA WD-1, NEMA WD-5, UL 498
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande