!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREE VERROUILL BRIDE MIDGET NEMA ML-3P

ENTREE VERROUILL BRIDE MIDGET NEMA ML-3P

WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTREE VERROUILL BRIDE MIDGET NEMA ML-3P close
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
ENTREE VERROUILL BRIDE MIDGET NEMA ML-3P

ENTREE VERROUILL BRIDE MIDGET NEMA ML-3P

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 355,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7486
  • N° de modèle du manufacturier HBL7486
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNema d'entrée à bride de verrouillage Midget
  • Couleur de boîtierNoir
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Matériau de brideAcier inoxydable
  • Indice IPIP20
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur et à l'humidité
  • Orientation de la connexionDroite
  • Diamètre de la bride1,13 po
  • Pour l'environnementSec
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,98 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de fiche NEMA ML3-15P
  • Nb de pôles 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Usage général
  • Phases Simple
  • Matériau de lame Laiton
  • Hauteur du masque 2,06 po
  • Type de bride À bride
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Verrouillage miniature Oui
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Normes CSA C22.2 No. 42, UL 498