!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

BRYANT

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA close
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
ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

ENTREE VERROUILLAGE BRIDE MIDGET, 125VCA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 304,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL7595MB
  • N° de modèle du manufacturier 7595MB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée à bride de verrouillage Midget
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Matériau de brideNylon
  • Largeur du plastron1,62 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierComposite
  • MarchéIndustrielle
  • Courant de choc maximal15 A
  • Verrouillage miniatureOui
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Compatible avec sérieVerrouillage Midget
  • Style de câblageStandard
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de fiche NEMA ML2-15P
  • Nb de pôles 2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Hauteur du masque 1,17 po
  • Type de bride À bride
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur du centre à centre du trou de montage 1,75 po
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL