!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE MIDGET, 2 PÔLES/2 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 1,25 PO, ML1-15R, 18 AWG, 12 AWG, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE MIDGET, 2 PÔLES/2 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 1,25 PO, ML1-15R, 18 AWG, 12 AWG, NOIR/BLANC

BRYANT

CONNECTEUR À VERROUILLAGE MIDGET, 2 PÔLES/2 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 1,25 PO, ML1-15R, 18 AWG, 12 AWG, NOIR/BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR À VERROUILLAGE MIDGET, 2 PÔLES/2 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 1,25 PO, ML1-15R, 18 AWG, 12 AWG, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE MIDGET, 2 PÔLES/2 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 1,25 PO, ML1-15R, 18 AWG, 12 AWG, NOIR/BLANC

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49YX68
  • N° de modèle du manufacturier 7464N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage Midget
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre maximal du câble0,425 po
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout1,25 po
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de prise NEMA ML1-15R
  • Nb de fils 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,22 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Verrouillage miniature Oui
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande