!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMOM MICROM, ENTRAIN 3/8 PO

CLE DYNAMOM MICROM, ENTRAIN 3/8 PO

GEARWRENCH

CLE DYNAMOM MICROM, ENTRAIN 3/8 PO close
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
CLE DYNAMOM MICROM, ENTRAIN 3/8 PO

CLE DYNAMOM MICROM, ENTRAIN 3/8 PO

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.82 / CHAQUE
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
  • N° article ARM85062M
  • N° de modèle du manufacturier 85062M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique pour micromètre, 3/8 po
  • Incréments de couple1 pi-lb, 1,4 N-m
  • Couple maximal - échelle primaire100 pi-lb
  • Couple minimal - échelle secondaire20 N.m.
  • CliquetOui
  • Réglage du coupleRéglable
  • Précision dans le sens antihoraire+/- 4 %
  • IsolationNon
  • Limiteur de coupleÀ cliquet
  • Indicateurs audibles/visuelsAucun
  • MatériauAcier allié
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Angle d'arc min.12 Degrees
  • Longueur hors tout18 po
  • Comprend(1) Étui
  • Poids2,5 lb
  • Échelons d'échelle primaire1 pi-lb
  • Taille de prise 3/8 po
  • Couple minimal - échelle primaire 10 pi-lb
  • Type de tête Standard
  • Couple maximal - échelle secondaire 142 N.m.
  • Rotation Dans le sens horaire
  • Précision dans le sens horaire +/- 3 %
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Tests de données étendus Oui
  • Réglage de couple Ajustable
  • Finition Chrome
  • Type de manche/poignée Moleté
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Nb de dents d'engranage 30
  • Largeur hors tout 23/32 po
  • Normes ISO 6789, ASME B107.300-2010
  • Mouvement de la tête Fixe
  • Échelons d'échelle secondaire 1,4 N.m.
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)