!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MICROMETRE DYNAMOMETRIQUE,ENT 3/4PO

CLE MICROMETRE DYNAMOMETRIQUE,ENT 3/4PO

PROTO

CLE MICROMETRE DYNAMOMETRIQUE,ENT 3/4PO close
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
CLE MICROMETRE DYNAMOMETRIQUE,ENT 3/4PO

CLE MICROMETRE DYNAMOMETRIQUE,ENT 3/4PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,867.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG426F16
  • N° de modèle du manufacturier J6018AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # 309
  • Poids à l’expédition 14.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé micromètre dynamométrique
  • Taille de prise3/4 po
  • CliquetOui
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Réglage de coupleAjustable
  • MatériauAcier
  • Nb de cycles min.5000
  • Longueur hors tout32-3/4 po
  • NormesASME B107.300-2010, SAE AS28431A, SAE AS4984A
  • Échelons d'échelle primaire2 pi-lb
  • Type de mesure de couple Pieds-livres
  • Type de tête Fixe
  • Rotation SH/SAH
  • Limiteur de couple À cliquet
  • Indicateurs audibles/visuels Déclic audible
  • Angle d'arc min. 15
  • Nb de dents d'engranage 24
  • Comprend Boitier en plastique moulé
  • Mouvement de la tête Cliquet