!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME CARBURE, PRÉCISION +/- 0,0001 PO

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME CARBURE, PRÉCISION +/- 0,0001 PO

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME CARBURE, PRÉCISION +/- 0,0001 PO close
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
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME CARBURE, PRÉCISION +/- 0,0001 PO

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, ENCLUME CARBURE, PRÉCISION +/- 0,0001 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $250.91 / CHAQUE
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
  • N° article MTT102-329-10
  • N° de modèle du manufacturier 102-329-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur comprend une boîte, une clé, une norme de réglage, un certificat d’inspection, un boîtier en plastique. De plus, il a une précision de ±0,0001 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre extérieur mécanique
  • Résolution0,0001 po
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Type de tambourFriction
  • Forme d'enclumePlate
  • Type de boîtierPlastique
  • Type de contre-écrouVis à oreilles
  • Mesure maximale - mm25,4
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Matériau de mandrinPointe en carbure
  • Plage 0 - 1 po
  • Précision +/-0,0001 po
  • Type de dimension Pouce
  • Type de fonctionnement Vernier
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Coffre inclus Oui
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Mesure maximale - pouce 1
  • Mesure minimale - pouce 0
  • Diamètre de mandrin 0,250 po
  • Forme du mandrin Plat, carbure
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)