!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE NUMERIQUE, I/M 6 PO -7 PO

MICROMETRE NUMERIQUE, I/M 6 PO -7 PO

MITUTOYO

MICROMETRE NUMERIQUE, I/M 6 PO -7 PO close
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
MICROMETRE NUMERIQUE, I/M 6 PO -7 PO

MICROMETRE NUMERIQUE, I/M 6 PO -7 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $963.87 / CHAQUE
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
  • N° article MTT29335230
  • N° de modèle du manufacturier 293-352-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre externe numérique IP65
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Indice IPIP65
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementOui
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Type de tambourCliquet
  • Taille de pile/batterieSR44
  • Type de boîtierBois
  • Type d'affichageACL
  • Batterie incluseOui
  • Mesure maximale - mm177,8 mm
  • Mesure minimale - mm152,4 mm
  • Matériau de mandrinPointe en carbure
  • Plage 152,4 mm à 177,8 mm, 6 po à 7 po
  • Précision +/-0,00015 po
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Type de dimension Pouce/Mètre
  • Type de fonctionnement Numérique
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Coffre inclus Oui
  • Câble de sortie de données compatible Fabricant N Degrees 05CZA662, fabricant N Degrees 05CZA663
  • Fonctions Marche/arrêt automatique, maintien des données, réglage du point d'origine, mise à zéro
  • Mesure maximale - pouce 7 po
  • Mesure minimale - pouce 6 po
  • Diamètre de mandrin 6,35 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)