!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 0 À 25 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 0 À 25 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

STARRETT

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 0 À 25 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM close
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
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 0 À 25 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, MÉTRIQUE, GAMME DE 0 À 25 MM, PRÉCISION +/- 0,02 MM

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $676.57 / CHAQUE
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
  • N° article STAV230MXRL
  • N° de modèle du manufacturier V230MXRL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur est en carbure. Il est équipé d’un manchon de friction et respecte les normes Cal Prop 65. Ce micromètre extérieur comprend une clé à molette.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre d'extérieur
  • Résolution0,001 po/0,001 mm
  • Type de tambourCliquet
  • Coffre inclusNon
  • Type de contre-écrouAnneau
  • Plage 0 - 1 po/0 - 25 mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Forme d'enclume Plate
  • Comprend Clé tricoise
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)