!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BOUT DE DOIGTS,BL,100PQT

GANTS JETABLES,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BOUT DE DOIGTS,BL,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BOUT DE DOIGTS,BL,100PQT close
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
GANTS JETABLES,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BOUT DE DOIGTS,BL,100PQT

GANTS JETABLES,P (7),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BOUT DE DOIGTS,BL,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.56 / PAQUET de 100
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
  • N° article ANL92134070
  • N° de modèle du manufacturier 92134070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ce gant Microflex-92-134 jetable bleu est en nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et répond aux nomes ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001 Classe examen médical Épaisseur de paume de 2,80 mil, gants de 9½po sans poudre. Ils sont dotés de bouts de doigts texturés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Méthode de double gantageIntérieur
  • Épaisseur des doigts4,30 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade (qualité pour examen médical)
  • TextureCuir fleur
  • Sans accélérateurOui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Caractéristiques Bouts des doigts texturés
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 2,80 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série Microflex 92-134
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)