Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gant Microflex-92-134 VERSATILITY jetable bleu en nitrile taille M 7.5 à 8. Fait pour le contact alimentaire et l’utilisation médicale, conforme aux normes ASTM D6319, catégorie III, CE 0493, IFU, règlement sur les dispositifs médicaux (UE). Épaisseur de paume de 2,80 mil, gants de 9½po sans poudre. Degré élevé de confort, construction légère, sensibilité tactile et contrôle moteur précis, prise en main plus solide, prévention des allergies au latex (type I).
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
Méthode de double gantageIntérieur
Épaisseur des doigts4,30 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesASTM D6319, Catégorie III, CE 0493, IFU, Règlement sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745 Classe I, EN 16523-1, EN ISO 374-1,2016, EN ISO 374-5,2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420,2020, FDA21 CFR 177-2600, US QSR/FDA 510(k), ISO 13485, ISO 18889,2019, ISO 9001, ASTM D6978
TextureTexturé
Sans accélérateurOui
SérieMICROFLEX 92-134 VERSATILITY
Testé pour la protection contre le fentanylNon
Taille - numérique7 1/2 - 8
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage médical
CaractéristiquesDegré élevé de confort, construction légère, sensibilité tactile et contrôle moteur fin, prise en main plus solide, prévention des allergies au latex (type I)
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume2,80 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureDoigts
Classe ISOISO 13485, ISO 18889,2019, ISO 9001
Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
Taille - alphabétiqueM
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca